10cm枕付きエアーマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52673515 品番WG-AMT9 NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,164
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

寝心地が変わる。厚さ10cmのエアーマットならキャンプや車中泊でも朝スッキリ。
フットポンプ式採用で、バルブを開けて足で踏めば空気が入るので空気入れを用意する必要もなく簡単便利です。
エアマット内の空気で地面からの熱気や冷気から身体を守ってくれます。コットと併用することでより快適にご使用いただけます。
補修用シールを付属しており、穴が開いてしまってもすぐ処置いただけます。

付属品エアマット(本体)、収納バンド、簡易補修シール、収納袋、取扱説明書 材質ナイロン ネイビー 質量(g)780 幅(cm)68 耐荷重(kg)150(耐圧分散した場合のデータ) 長さ(cm)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体使用時:2000×680×100/本体収納時:280×120×120 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする