081-353-28-100 カターニャ フライパン フィスラー 52675676 081-353-28-100 カターニャ フライパン フィスラー 52675676

カターニャ フライパン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52675676 品番 081-353-28-100
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高温調理が得意なステンレス製のフライパン。
特にお肉なら表面をカリッと中はジューシーに美味しく仕上げます。
フィスラーならではのシンプルで美しいデザインと、ステンレス素材の機能を最大限引き出した機能性を備えます。
本体のフチは液垂れもしない気配り設計が施され、底面にはフィスラー独自の「底厚三層カプセル構造」を採用し、熱を全体にムラなく効率よく伝え、高い保温性を実現します。
また、全体が高級感のあるサテン仕上げで施されてるので、ステンレスの目に沿って洗うことで、傷が目立ちにくく、変わらぬ美しさを保ちます。
IHを含む全ての熱源に対応。
ハンドルを含めオールステンレスなのでオーブンでの使用も可能です。

用途IH(電磁調理器)・ガス火対応 材質本体・取っ手:ステンレス鋼、底:アルミニウム/ステンレス鋼、表面仕上(外側/内側):サテン(ヘアライン) 質量(kg)約1.3 サイズ(cm)28 外形寸法(cm)29.5×48.5×8.5 耐熱温度(℃)230 高さ(cm)6 底径(Φmm)220 満水容量(L)3.4 内径(Φcm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする