045-301-24-100 セニット IH フライパン フィスラー 52675694 045-301-24-100 セニット IH フライパン フィスラー 52675694

セニット IH フライパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52675694 品番045-301-24-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高密度3層フッ素コーティングで、こびりつきにくくお手入れも簡単。
熱伝導と熱保持に優れているので、素早くムラなく調理ができ、中はふっくら、焼き目は均一で仕上がりもアップします。
【耐久性の高い本体】
熱による変形を受けにくく、コーティングが驚くほど長持ちします。
【使い勝手のよいハンドル】
人間工学に基づき、握りやすく、持った時の重さを軽減させる、快適設計です。
【高い熱伝導力と熱保持力】
中はふっくら、表面は均一にきれいな焼き目をつくることができます。
【使いやすい深型】
深型でフチが広がっているので、素材が返しやすく、焼き物・炒め物、煮物やソースづくりなど幅広い料理に大活躍。
【PFOA/PFOSフリーだから安心】
人体に有害な影響を与えると言われているPFOA/PFOSを一切使用していません。

用途IH(電磁調理器)・ガス火対応 材質本体:アルミニウム、底:アルミニウム/ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂 質量(kg)約0.8 サイズ(cm)24 外形寸法(cm)25×44×8.5 底径(Φmm)180 満水容量(L)2.2 内径(Φcm)24 深さ(cm)5.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする