セニット フライパン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52675764 品番 045-300-24-100
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

高密度3層フッ素コーティングで、こびりつきにくくお手入れも簡単。
熱伝導と熱保持に優れているので、素早くムラなく調理ができ、中はふっくら、焼き目は均一で仕上がりもアップします。
容量たっぷりの深型形状なので、焼き物や炒め物はもちろん、煮物やソース作りなど、幅広くご使用いただけます。
【耐久性の高い本体】
熱による変形を受けにくく、コーティングが驚くほど長持ちします。
【使い勝手のよいハンドル】
人間工学に基づき、握りやすく、持った時の重さを軽減させる、快適設計です。
【高い熱伝導力と熱保持力】
中はふっくら、表面は均一にきれいな焼き目をつくることができます。
【深型で容量たっぷり】
焼き物・炒め物、煮物やソースづくりなど幅広い料理に大活躍してくれます。
【PFOA/PFOSフリーだから安心】
人体に有害な影響を与えると言われているPFOA/PFOSを一切使用していません。

用途ガス火専用 材質本体:アルミニウム、取っ手:フェノール樹脂 質量(kg)約0.8 サイズ(cm)24 外形寸法(cm)25×43.5×10 底径(Φmm)180 満水容量(L)2.2 内径(Φcm)24 深さ(cm)5.6
注意
※ガス火専用(IH非対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする