弘益
弘益の 椅子
弘益の ラウンドチェア
キャスターチェア(背なし)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52708418
品番
KY-S300(BK)
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
座面に凸凹がありヘタりのない滑り止め効果も期待できるモールドウレタンを使用したキャスターチェア 高さ調整機能
幅(mm)
320
質量(kg)
4
色
ブラック
高さ(mm)
480〜640
奥行(mm)
320
キャスター
あり
張地
合成皮革 (ポリウレタンレザー)
背もたれ
なし
材質(脚部)
スチール/クロームメッキ
高さ調節
あり
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません