曜日別特売
AFD40-N06D-A マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD40 SMC 52713396

マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD40

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
オートドレン仕様
(D) フロート式オートドレン(N.O.)
管接続口径
NPT3/4
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
注文コード
52713396
品番
AFD40-N06D-A
参考基準価格(税別)¥10,340販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
管接続口径
NPT3/4
ねじの種類
NPT
取付け方法
(-) 取付オプションなし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
オートドレン仕様
(D) フロート式オートドレン(N.O.)
ケース
(-) ポリカーボネートケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする