曜日別特売
MicroRay Hvac++ ポータブル型非接触型温度計 MicroRayシリーズ YIT TROUN(ユートロン) 52726320

ポータブル型非接触型温度計 MicroRayシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台測定温度範囲(℃)-30~600仕様測定温度範囲:-30~600℃ 測定視野範囲:20:1 本体メモリ:64点 レーザーマーカー:オフセット 上下限アラーム:表示+音 バックライト:標準 温湿度センサー:有 測定波長:8~14μm 表示分解能:0.1℃ 応答時間:500ms、95%応答 放射率補正:0.20~1.00(出荷時0.95) オートパワーオフ:30秒後 温度精度:0~70℃/±1℃、70~600℃/±1.5%もしくは±1.5℃ 照準:クラス2レーザー(最大出力1mW以下、PSc承認取得) 電源:9V積層アルカリ乾電池×1個 電池寿命:約20時間 仕様周囲温度:0~50℃、10-95%RH(結露なきこと) サイズ:140×90×38mm 重量:約165g注文コード52726320品番MicroRay Hvac++
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ワイドな測定範囲:-30~600℃レーザー照準をレンズ面の上部より照射できるので、測定対象物のほぼ中央を狙えますコンパクトサイズで、測りやすいです温湿度センサーを内蔵しています

仕様測定温度範囲:-30~600℃ 測定視野範囲:20:1 本体メモリ:64点 レーザーマーカー:オフセット 上下限アラーム:表示+音 バックライト:標準 温湿度センサー:有 測定波長:8~14μm 表示分解能:0.1℃ 応答時間:500ms、95%応答 放射率補正:0.20~1.00(出荷時0.95) オートパワーオフ:30秒後 温度精度:0~70℃/±1℃、70~600℃/±1.5%もしくは±1.5℃ 照準:クラス2レーザー(最大出力1mW以下、PSc承認取得) 電源:9V積層アルカリ乾電池×1個 電池寿命:約20時間 仕様周囲温度:0~50℃、10-95%RH(結露なきこと) サイズ:140×90×38mm 重量:約165g精度0~70℃/±1℃、70~600℃/±1.5%もしくは±1.5℃表示分解能0.1℃照準クラス2レーザー(最大出力1mW以下、PSc承認取得)応答時間500ms、95%応答測定温度範囲(℃)-30~600放射率補正0.20~1.00(出荷時0.95)アズワン品番65-2771-39距離対測定範囲比(D対S)20:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする