内容量1台測定温度範囲(℃)-30~300仕様測定温度範囲:-30~300℃ 測定視野範囲:12:1 本体メモリ:最終読取値 レーザーマーカー:オフセット 上下限アラーム:表示 バックライト:標準 測定波長:8~14μm 表示分解能:-30~0℃/0.2℃、0~199.9℃/0.1℃、200℃以上/1℃ 応答時間:500ms、95%応答 放射率補正:0.20~1.00(出荷時0.95) オートパワーオフ:30秒後 温度精度:0~99℃/±1℃、99~300℃/±1.5% 照準:クラス2レーザー(最大出力1mW以下、PSc承認取得) 電源:9V積層アルカリ乾電池×1個 電池寿命:約20時間 仕様周囲温度:0~50℃、10-95%(結露なきこと) サイズ:140×90×38mm 重量:約165g注文コード52726329品番MicroRay Food