曜日別特売
MicroRay Food++ ポータブル型非接触型温度計 MicroRayシリーズ YIT TROUN(ユートロン) 52726338

ポータブル型非接触型温度計 MicroRayシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台測定温度範囲(℃)-30~300仕様測定温度範囲:-30~300℃ 測定視野範囲:12:1 本体メモリ:64点 レーザーマーカー:オフセット 上下限アラーム:表示+音 バックライト:標準 8時間カウントダウンタイマー:標準 測定波長:8~14μm 表示分解能:0.1℃ 応答時間:500ms、95%応答 放射率補正:0.20~1.00(出荷時0.95) オートパワーオフ:30秒後 温度精度:±1.0℃、0~99℃/±1.5%、99~300℃ 照準:クラス2レーザー(最大出力1mW以下、PSc承認取得) 電源:9V積層アルカリ乾電池×1個 電池寿命:バックライトレーザオフ時/40時間、オン時/20時間 仕様周囲温度:0~50℃、10-95%(結露なきこと/30℃以下) サイズ:140×90×38mm 重量:約165g注文コード52726338品番MicroRay Food++
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ワイドな測定範囲:-30~300℃ディスプレイ上のアイコンにより、安全か安全でないかを知らせます8時間カウントダウンタイマー内蔵で、HACCPで重要視される温度保持時間を順守できます中心温度計付

仕様測定温度範囲:-30~300℃ 測定視野範囲:12:1 本体メモリ:64点 レーザーマーカー:オフセット 上下限アラーム:表示+音 バックライト:標準 8時間カウントダウンタイマー:標準 測定波長:8~14μm 表示分解能:0.1℃ 応答時間:500ms、95%応答 放射率補正:0.20~1.00(出荷時0.95) オートパワーオフ:30秒後 温度精度:±1.0℃、0~99℃/±1.5%、99~300℃ 照準:クラス2レーザー(最大出力1mW以下、PSc承認取得) 電源:9V積層アルカリ乾電池×1個 電池寿命:バックライトレーザオフ時/40時間、オン時/20時間 仕様周囲温度:0~50℃、10-95%(結露なきこと/30℃以下) サイズ:140×90×38mm 重量:約165g精度±1.0℃、0~99℃/±1.5%、99~300℃表示分解能0.1℃照準クラス2レーザー(最大出力1mW以下、PSc承認取得)応答時間500ms、95%応答測定温度範囲(℃)-30~300放射率補正0.20~1.00(出荷時0.95)アズワン品番65-2771-41距離対測定範囲比(D対S)12:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする