CDQ2A40TN-15DZ-M9NWL CDQ2A40TN SMC 52746023

 

CDQ2A40TN-15DZ-M9NWL CDQ2A40TN SMC 52746023
CDQ2A40TN-15DZ-M9NWL CDQ2A40TN SMC 52746023

CDQ2A40TN

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
リード線(m)
(L) 3
注文コード
52746023
品番
CDQ2A40TN-15DZ-M9NWL
参考基準価格(税別)¥17,820販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする