曜日別特売
PF-51 レバーラッチ(ブラウン) ACE(エース) 52799407

レバーラッチ(ブラウン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52799407
品番
PF-51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749

扉がかぶせ仕様でキャビネット地板より20ミリ以上長い場合に使用します。
つまみ、ハンドルが不要です。
パッキン付扉にも取付が可能です。
パッキン付扉にも取付可能

材質
ラッチ本体・レバー : ポリアミド・軸・受座 : 鉄
色
ブラウン
寸法H(mm)
22
寸法D(mm)
66
寸法W(mm)
30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする