LDR6L-M-E11 LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ) Panasonic(パナソニック) 口金E11 5.5W 52801306

LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電球色相当 ビーム光束(Lm)235 注文コード52801306 品番LDR6L-M-E11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・ビーム光束など4種類から選べます 他の種類を見る

従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上
ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ
ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現
長寿命約40,000時間

長さ(mm)69 電球色相当 口金E11 定格消費電力(W)5.5 ビーム光束(Lm)235 外径(mm)50 ビーム角度(°)20(中角) 質量(g)72 電球の種類LED

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52801306 LDR6L-M-E11 73829175 LDR6LME11 LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金 Panasonic(パナソニック) LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金 Panasonic(パナソニック) 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52801315
2018-12-18
用途:
精密作業

思ってたより明るくなかったので普通で少し残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする