Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の ビームランプタイプLED電球
LEDスポットライト用ランプ(LDR8シリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52801358
品番
LDR8W-M-E11/D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,950
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
調光器対応
約30000時間の長寿命
長さ(mm)
69.5
色
白色相当
質量(g)
87
口金
E11
定格消費電力(W)
7.6
外径(mm)
50
ビーム光束(Lm)
195
ビーム角度(°)
18(中角)
電球の種類
LED
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52801358
LDR8W-M-E11/D
66076693
LDR5L-M-E11/D
LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ)
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です