画像準備中

LEDスポットライト用ランプ(LDR8シリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52801367 品番LDR8L-W-E11/D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

調光器対応
約30000時間の長寿命

長さ(mm)69.5 電球色相当 質量(g)87 口金E11 定格消費電力(W)7.6 外径(mm)50 ビーム光束(Lm)245 ビーム角度(°)30(広角) 電球の種類LED

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52801367 LDR8L-W-E11/D 66076702 LDR5L-W-E11/D LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ) Panasonic(パナソニック) LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ) Panasonic(パナソニック) 1個 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする