東洋石油化学
東洋石油化学の 塗料うすめ液/処理剤
東洋石油化学の うすめ液
東洋石油化学の その他塗料うすめ液
ウレタンシンナー遅乾型
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶(16L)
注文コード
52808193
品番
22-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,190
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
ウレタン樹脂塗料に特化した高性能な希釈用シンナーです。本商品の乾燥スピードは遅乾型タイプです。乾燥スピードが遅くなるため、夏場の使用にも適しています(夏型シンナー)。
成分
ウレタン樹脂系
特性
遅乾
用途
ウレタン塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄
危険等級
V
有機溶剤中毒予防規則
第2種
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
RoHS指令(10物質対応)
対応
PRTR法
該当
危険物の性状
非水溶性
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません