一体型スケール

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(g)600 ひょう量(kg)- 注文コード52810634 品番DSX-1000 600G-3D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥97,000
この商品はひょう量・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

7インチカラーLCD搭載と見やすい表示で、設定値や計量値の読取ミスを防止。
あらかじめセットした下限・上限値から適量値を判断し、不足/適量/過量を内蔵ブザーとランプでお知らせします。
過不足判定、連番、加算印字など、豊富な印字機能がさまざま管理を実現します。

種類一体型スケール 表示形式デジタル ひょう量(g)600 ひょう量(kg)- 最小表示(g)0.1(0〜300g)/0.2(300超〜600g) 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)270.9×198.4 インターフェースRS232C(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINオス)、セットポイント(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINメス) 画面表示寸法(mm)(縦)約8.5×(横)15.3 センサーロードセル 精度1/3000マルチレンジ 通信方式RS232C通信モード:ストリーム、マニュアル、コマンド(DSX-1000用)、DS-470マニュアル出力1、DS-470マニュアル出力2 適合地域栃木県、富山県、石川県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、福井県、京都府、鳥取県、島根県、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約14 表示バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル 風袋引き範囲299.9gまで 風袋引方法ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引 仕様質量検出:ロードセル ひょう量単位g
注意
※検定付はかりは適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52810634 DSX-1000 600G-3D 76666005 DSX-1000 600G-3G 一体型スケール 寺岡精工(TERAOKA) 一体型スケール 寺岡精工(TERAOKA) 1個 89,980 税込98,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52810634 DSX-1000 600G-3D 76666014 DSX-1000 600G-3H 一体型スケール 寺岡精工(TERAOKA) 一体型スケール 寺岡精工(TERAOKA) 1個 89,980 税込98,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52810677
2021-08-10
用途:
原料の計量
卸売・小売業

細かな計量が出来るし、表示も見やすくて凄くいいです。
お値段は少々高めですが、購入した甲斐はあります。

2019-05-21
用途:
粉末化されたものの計量
有限会社 神生 様 (サービス業)

リピートして2台目の購入でした。0.1グラム単位での計量機があまりないので、とても重宝しています。難点はやはり金額です。割引期間中ということもあり、今回思い切って購入しました。他サイトと比較しても少し安いので、また購入したいです。

対象商品:
52810634
2019-03-04
用途:
灰などの0.1グラム単位の計量
有限会社 神生 様 (サービス業)

範囲内に収まるとブザー音で教えてくれるので、計量能率も格段に上がります。
とても便利ですが、金額が高いので購入に慎重になります。クーポンを貯めて少しずつ増やしていきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする