自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
14014 半袖シャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52827294
品番
14014
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
L
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
帯電防止素材使用、抗菌、防臭、野帳対応
仕様
ノンプル、ワンポイント
種別
半袖シャツ
材質
(ポケットファスナー、ボタン)金属
胸囲(cm)
125
肩幅(cm)
46.5
袖丈(cm)
25.5
着丈(cm)
75
首廻り(cm)
41
生地
ソフトサマーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖丈
半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。