14014 半袖シャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52827364 品番 14014
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990
グリーン サイズL 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能帯電防止素材使用、抗菌、防臭、野帳対応 仕様ノンプル、ワンポイント 種別半袖シャツ 材質(ポケットファスナー、ボタン)金属 胸囲(cm)125 肩幅(cm)46.5 袖丈(cm)25.5 着丈(cm)75 首廻り(cm)41 生地ソフトサマーツイル RoHS指令(10物質対応)対応 袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする