※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の シート連結釘
斜めプラ連結 コンクリート釘 (2巻)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本×8巻)
注文コード
52833910
品番
HCNK038
参考基準価格(税別)
¥6,880
販売価格(税込)
¥6,938
販売価格(税別)
¥
6,307
バスケットに入れる
用途
コンクリート
仕様
鉄
材質
ユニクロ
全長(mm)
38
呼び径(mm)
2.5
頭径(Φmm)
5.5
注意
※コンクリート釘の打ち込みは、打設後まもないコンクリート(目安として圧縮強度15N/mm
2
以下)に限ります。
※コンクリートへの釘貫入深さは17mm程度の設定で使用してください。それ以上では十分に打ち込めない場合がございます。
※コンクリートへの釘打ちは、上材が木材又ははそれに類する部材にご使用ください。
※硬いコンクリートに使用すると、釘が曲がったり十分に打ち込めない場合があります。