※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の シート連結釘
斜めプラ連結釘 スクリング 平頭(2巻)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本×8巻)
注文コード
52834016
品番
HCNS032
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,904
販売価格(税別)
¥
2,640
バスケットに入れる
用途
内装材+木材
仕様
鉄
材質
ユニクロ
全長(mm)
32
呼び径(mm)
1.83
頭径(Φmm)
4.8