※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の シート連結釘
斜めプラ連結釘 焼杉板用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本×8巻)
注文コード
52834138
品番
HCNY032
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,999
販売価格(税別)
¥
2,726
バスケットに入れる
用途
焼杉板+木材
仕様
鉄着色
全長(mm)
32
呼び径(mm)
1.83
頭径(Φmm)
4.8