※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の シート連結釘
斜めプラ連結釘 真ちゅう スクリング 丸頭(2巻)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本×8巻)
注文コード
52834156
品番
HCNMB32
参考基準価格(税別)
¥13,760
販売価格(税込)
¥15,048
販売価格(税別)
¥
13,680
バスケットに入れる
用途
内装・外装材+木材
材質
真ちゅう
全長(mm)
32
呼び径(mm)
1.8
頭径(Φmm)
3.1