曜日別特売
RSDQA16-10DZ-M9NV ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA16 SMC 52853378

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSDQA16-10DZ-M9NV ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA16 SMC 52853378
RSDQA16-10DZ-M9NV ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA16 SMC 52853378

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
10
ロッド先端形状
(-) 丸棒形
注文コード
52853378
品番
RSDQA16-10DZ-M9NV
参考基準価格(税別)¥13,640販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
ストローク(mm)
10
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
取付支持金具
(A) 両端タップ
オートスイッチ種類
M9NV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端形状
(-) 丸棒形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする