曜日別特売
RSDQA16-15BZ-M9B ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA16 SMC 52853597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSDQA16-15BZ-M9B ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA16 SMC 52853597
RSDQA16-15BZ-M9B ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA16 SMC 52853597

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
15
ロッド先端形状
(-) 丸棒形
注文コード
52853597
品番
RSDQA16-15BZ-M9B
参考基準価格(税別)¥12,820販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
ストローク(mm)
15
作動方式
(B) 複動バネ入り形
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
取付支持金具
(A) 両端タップ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端形状
(-) 丸棒形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする