色スプレーグリーン
サイズ4L
職業別シーン精密機械・電子機器製造
混率(%)ポリエステル100(リサイクル素材55仕様)
機能帯電防止素材使用、吸汗・速乾、防汚加工、低発塵
仕様衿吊り、エコマーク、ワンポイント、左袖ペン差し、縫製仕様(低発塵仕様)、右胸二重ポケット
種別半袖スモック
材質ボタン樹脂
エコマーク認定認定
胸囲(cm)126
着丈(cm)69
裄丈(cm)50
生地アクアドライトロ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
袖丈半袖
エコマーク認定番号19 103 049