分析天びん パイオニアシリーズ PXシリーズ

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52856084 品番PX623JP/E
参考基準価格(税別)¥160,800 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備

仕様ひょう量:620g 最小表示:1mg 繰り返し性:1mg 直線性:±2mg 安定時間:2秒 計量モード:重量・個数・%・動物計量・密度測定 通信出力:RS232、USBデバイス(全て標準装備) 表示部:バックライト付LCDディスプレイ(2行表示) 計量皿寸法:Φ120mm 重量:4.5kg ガラス製風防:標準装備 電源:ACアダプタ(標準付属) アズワン品番65-3428-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする