曜日別特売
RSDQB40-20DZ-M9BWM ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB40 SMC 52869837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSDQB40-20DZ-M9BWM ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB40 SMC 52869837
RSDQB40-20DZ-M9BWM ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB40 SMC 52869837

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB40

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
20
注文コード
52869837
品番
RSDQB40-20DZ-M9BWM
参考基準価格(税別)¥17,770販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
ストローク(mm)
20
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
() 1
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
取付支持金具
(B) 通シ穴(標準)
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端形状
(-) 丸棒形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする