VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 分銅/おもり
OIML型板状分銅 E2級 非磁性ステンレス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表す量
200mg
材質
非磁性ステンレス
注文コード
52896638
品番
E2PSO-200M
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
表す量・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
表す量
200mg
形状
板状型
等級
E2級
用途
電子天びんの点検及び校正に使用する
種別
OIML型
材質
非磁性ステンレス
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。