3/22より値下げ!現場を応援

SNOW TYRES(スノータイヤ) D503

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52898633 品番 323629
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別) 値下げ
5,198

雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。

仕様Front タイプWT タイヤサイズ70/100-14M/C 37P パターンD503 主な適合車種新型郵政カブ(MD110型車)・新型プレスカブ タイヤ幅(mm)70 リム径(inch)14 偏平率(%)100
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52898642
2020-12-04
用途:
新聞配達時
村新聞店 様 (卸売・小売業)

北陸の山間部の新聞配達でも何も問題無く満足してます

1人が参考にしています
対象商品:
35757732
2018-01-16
用途:
検針業務

かなり柔らかい。まだ雪道を走ってないので本来の働きは体感していませんが、ドライではカーブでグニャリと変形する感じがあります。ノーマルよりはいいのでは?という気がします。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする