4GB139R-00-E2-3 パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ CKD 52899482

パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ

商品レビューを投稿する
56日以内出荷返品不可 56日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC24 注文コード52899482 品番4GB139R-00-E2-3
参考基準価格(税別)¥11,880 販売価格(税込) ¥12,142
販売価格(税別)
11,038
この商品は電圧・接続口径・内容量など77種類から選べます 他の種類を見る
使用流体圧縮空気 電圧(V)DC24 切換方式3位置オールポートブロック 種別ベース搭載用5ポート弁 4GB1 弁仕様パイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 ポート数5 最高使用圧力(MPa)0.7 流体温度(℃)5〜55 電線接続方法E形コネクタリード線 最低使用圧力(MPa)0.2 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm)300 パイロット排気方法【内部】主弁・パイロット弁集中排気形、【外部】主弁・パイロット弁個別排気形 周囲温度(℃)-5〜55(凍結なき事) 手動装置ノンロック・ロック共用形 サージキラー付き インジケータランプ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする