VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 分銅/おもり
基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表す量
1mg
注文コード
52900339
品番
F1PSB-1M
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
表す量・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
表す量
1mg
形状
板状型
等級
F1級(特級)
用途
電子天びんの点検及び校正に使用する
種別
基準分銅型
材質
アルミ
アズワン品番
2-491-09
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。