VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 分銅/おもり
セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 100gセット(1g〜50g)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
校正証明書
JCSS校正
注文コード
52903805
品番
F1CSO-100AJ-JC1 JCSS校正付
参考基準価格(税別)
¥311,500
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
8個/110
形状
円筒型
等級
F1級(特級)
用途
電子天びんの点検及び校正に使用する
仕様
JCSS校正付
セット内容
100gセット(1g〜50g)
種別
OIML型
材質
非磁性ステンレス
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200