VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 分銅/おもり
セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 1kgセット(1g〜500g)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52903839
品番
F1CSO-1KAJ
参考基準価格(税別)
¥302,500
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
12個/1110
形状
円筒型
等級
F1級(特級)
用途
電子天びんの点検及び校正に使用する
セット内容
1kgセット(1g〜500g)
種別
OIML型
材質
非磁性ステンレス
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。