セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 500gセット(1g〜200g)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 校正証明書JCSS校正 注文コード52903909 品番F1CSO-500AJ-JC1 JCSS校正付
参考基準価格(税別)¥406,500 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
この商品は校正証明書・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)11個/610 形状円筒型 等級F1級(特級) 用途電子天びんの点検及び校正に使用する 仕様JCSS校正付 セット内容500gセット(1g〜200g) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/461/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする