枕型分銅(鋳鉄製)M1級

(2件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表す量20kg 注文コード52907628 品番M1RF-20K-JC3 JCSS校正付
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品は表す量・アズワン品番・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用標準分銅として最適です。

表す量20kg 形状枕型 材質鋳鉄 等級M1級(2級) 表面処理鏡面バフ仕上 寸法H(mm)134 寸法A(mm)214 寸法B(mm)136 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34704397
2018-11-22
用途:
計量調整
製造業

作業前に秤の調整に使用しています。
秤の狂いが良く分かり助かっています。
ただ、やはり重いので手に負担がかかるので使用時は気を付けて扱わないとケガの元になりますので、慎重にはなります。

対象商品:
34704406
2017-04-06
用途:
秤の日常点検

秤の日常点検に購入したもの。本当は複数個もって、直進性をみたいけど、今回は1個のみ。あまり場所をとらないし、塗装もしっかりしてるので追加購入を検討中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする