信越化学工業
信越化学工業の 工業用潤滑油
信越化学工業の 離形剤
オイル型離型剤(一般用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
52960872
品番
KF-412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
長鎖アルキル変性のシリコーンオイルです。
離型後の成形品に印刷、塗装、ホットスタンピングが可能なペインタブル離型剤です。
一般用です。
成分
直鎖アルキル変性シリコーンオイル
色
淡黄色透明(液体)
比重
0.90(25℃)
不揮発分
97(150℃×3h %)
外観
淡黄色透明液体
粘度(25℃)(Pa・s[P])
500m
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
粘度(mm
2
/s)
500(25℃)