曜日別特売
フ-W760NW レールクリヤーホルダー(厚とじ・PP)縦約40枚収容白 コクヨ 52968083

レールクリヤーホルダー(厚とじ・PP)縦約40枚収容白

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード52968083品番フ-W760NW
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

表紙に差し込みやすい斜めカットレールを採用しています。
レールの挿入が簡単にできるよう、スライド部にシリコン印刷を施し、スベリをよくしています。
多枚数とじてもレールがずれにくく抜け止めにもなる「すれ防止加工」を施しています。

サイズA4透明グリーン購入法適合収納枚数(枚)約40仕様厚とじ材質PP寸法(mm)220×11×307質量(g)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする