川﨑
サラダメイク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52977306
品番
CS-028
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ボウルとザルを合わせて水切り。
底についた滑り止めで、滑らず調理。
スライス・千切り・おろしの3役。
コンパクトに積み重ねて収納できます。
安全ホルダー付き。
材質
プレート/ABS樹脂、ボウル・ザル・ふた・安全ホルダー/ポリプロピレン、ボウル底ゴム/熱可塑性エラストマー、刃物/ステンレス鋼
寸法(mm)
収納時:約170×255×107/安全ホルダー:約98×65×23
質量(g)
約580
満水容量(mL)
約1000