900801 900801 汎用 ホーン 黒 12V NBS 52993045

900801 汎用 ホーン 黒 12V

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52993045 品番900801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

50cc〜125ccのスクーターなどに取り付け可能。
錆び等でホーンが鳴らなくなっていたりすると、とっさの場合に大変危険です。
重要な保安部品ですので、定期的に点検して交換しましょう。
M6ボルト、平子端子で取り付け。

外形寸法(mm)約65 定格電圧(V)12 定格電流(A)1.5 音圧レベル(dB)105 取付穴径(mm)約7
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52993045
2017-03-16
用途:
オートバイの補修部品(再販用)
MBK 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

NBS品は、中華製品であるが必要にして充分な品物です。 常備在庫として仕入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする