曜日別特売
70761 エバーズ 長期防錆剤 EVERS 52994875

エバーズ 長期防錆剤

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(220mL)注文コード52994875品番70761
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

潤滑性能もありますので自転車可動部にも最適で、自転車の動きの悪い部分の動きを滑らかにします。更に浸透性もありますので、サビついたボルトやナットを暫くするとゆるめる事ができます。うすいサビや油汚れを吹くだけで簡単におとせます。自転車以外にも自動車やオートバイ、自販機等あらゆる機械、器具の強力防錆に最適です。

用途自転車、自転車部品、自動車、オートバイの防錆・潤滑・浸透用。特に自転車金属部の防錆能力に秀でた比類なき超強力防錆剤です。容量(mL)220
注意
※火気と高温に注意(高圧ガス:LPG)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52994875
2024-04-15
用途: 自転車の錆防止
教育・研究機関

塗布すると、錆汚れが落ちることが分かる。また、錆で動きが悪かった部分がスムースに動くようになった。

対象商品 : 52994875
2024-02-16
用途: 自転車、バイクのチェーン

ノズルと本体との接続ですが、ねじ込み式にできないものかなと思います。
以前から使っていますが、オイルが漏れてべたべたになります。
良い方法を教えてください。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。 貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする