曜日別特売
50cm 虫ゴム マルニ(マルニ工業) 52997228

50cm 虫ゴム マルニ(マルニ工業) 52997228
50cm 虫ゴム マルニ(マルニ工業) 52997228

虫ゴム

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個長さ(cm)50注文コード52997228品番50cm
参考基準価格(税別)¥398販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

お徳用です。

用途英式ノーマルバルブの交換用ゴムです。バルブ形式英式長さ(cm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-29
用途: 自転車整備
cozycycle

比較的低価格ですが、品質等も良好で短期間で劣化する事も有りませんでした。

2024-10-21
用途: 自転車の虫ゴム交換用に
不動産業

家族の自転車用に長さ50cmの物を購入しましたが、暫くの間は対応出来そうです。長さの長い方が価格が安く有り難いのですが、自宅での保存中の劣化が気になり今回は50cmの物を購入しました。

2024-10-22
用途: 自転車の虫ゴム交換用に
不動産業

家族の自転車用に長さ50cmの物を購入しましたが、暫くの間は対応出来そうです。長さの長い方が価格が安く有り難いのですが、自宅での保存中の劣化が気になり今回は50cmの物を購入しました。

対象商品 : 52997228
2024-11-11
用途: 自転車のタイヤのエア漏れの補修
農・林・水産業

自転車のタイヤのエアが抜けていたので、虫を交換した結果、漏れは無くなりました。

対象商品 : 52997246
2024-03-02
用途: 自転車用の虫ゴムとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

虫ゴムは自転車の中で小さい部品ですが大切な部品です。高品質がありがたいです。

対象商品 : 52997246
2023-09-30
用途: 自転車の虫ゴムなら2.5m有れば一生物・他にも使い道有り
製造業

我が家の2台の電動アシスト自転車用に購入しましたが、1年に1回 虫ゴムを交換しても2.5m有れば一生物です。その他単に中空ゴム紐としても使用しています(ハリガネ・タイラップバンドを通しても使用)。価格も安いので どうせ買うなら2.5mをオススメします。

対象商品 : 52997228
2023-08-15
用途: 自転車のメンテナンス

マルニの製品は信頼できるため使ってみました。中国製ですが特に不具合なく、また滑りをよくするための粉もまぶされていて使いやすいです。なお、耐久性は不明です。

対象商品 : 52997237
2021-10-21
用途: 自転車の虫ゴム交換

練習生が多く、一人が最低二台は持っているので、助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チューブバルブの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tube_valve/
2023-03-17

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする