Panaracer(パナレーサー)
タイヤ セミスリック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52997386
品番
26X1.95
参考基準価格(税別)
¥2,981
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
オフロードの走りも軽いドライコンディションタイヤ
用途
スポーツ車用タイヤ
サイズ
26×1.95 HE
タイプ
H/E
ETRTO規格
47-559
標準空気圧
240-350kpa
注意
※チューブは別売りです。タイヤのみになります。