サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の 自転車用ライト
サギサカ(SAGISAKA)の ヘッドライト・フロント用ライト
1LEDライトサイド露光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52998077
品番
44271
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイドも光ります。
電源
単4電池×3本(別売り)
光度(cd)
1800
電池寿命(時間)
連続点灯:約20、連続点滅:約40
用途
サイド露光でよく目立つバッテリーライトです。
色
ブラック
電球の種類
白色LED×1個
適合ハンドル径(Φmm)
19.1〜25.4
注意
※JIS基準の前照灯ではありません。補助灯としてご使用ください。