サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の 自転車用ライト
サギサカ(SAGISAKA)の ヘッドライト・フロント用ライト
4LEDフロントライト 平型
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52998129
品番
44281
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
点灯・点滅(2パターン)の切替モード付き。工具不要で簡単取付。ゴムバンドブラケット。
電源
単4電池×3本(別売り)
用途
横長に照射するワイド設計のバッテリーライトです。
色
ブラック
電池寿命(連続時間)
連続点灯約32/連続点滅(低速)約65、連続点滅(高速)約60
適合ハンドル径(Φmm)
22〜32
注意
※電池別売り。JIS基準の前照灯ではありません。補助灯としてご使用ください。