画像準備中

RF 同軸 BNC ストレート プラグ 75Ω

商品レビューを投稿する
23日以内出荷 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53021065 品番41551
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:BT2002 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:11GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) ボディメッキ:ニッケル 最大ケーブル径:5.1mm コネクタ取り付け方向:ケーブル コンタクト 抵抗:1.5mΩ 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:クリンプ 動作電圧:500V アズワン品番65-1609-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする