FJS-800F 真空断熱スポーツボトル THERMOS(サーモス) 53031635

真空断熱スポーツボトル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
BKOR (ブラックオレンジ)
容量(mL)800
内容量1本注文コード53031635品番FJS-800F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
材質【スープジャー】本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / パッキン:シリコーンゴム / 【容器】本体:ポリプロピレン / フタ:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / 仕切り:ポリプロピレン 【ポーチ】外生地:ポリエステル / 内生地:ポリエステル / クッション(断熱材):発泡ポリエチレンBKOR (ブラックオレンジ)容量(mL)800質量(g)400エコマーク認定認定口径(Φmm)45本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×235保冷効力(℃)10以下(6時間)エコマーク認定番号10 146 009
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする