真空断熱スポーツボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)800 BLP (ブルーピンク) 注文コード53031644 品番FJS-800F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・色など19種類から選べます 他の種類を見る
材質【スープジャー】本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / パッキン:シリコーンゴム / 【容器】本体:ポリプロピレン / フタ:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / 仕切り:ポリプロピレン 【ポーチ】外生地:ポリエステル / 内生地:ポリエステル / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン BLP (ブルーピンク) 容量(mL)800 質量(g)400 エコマーク認定認定 口径(Φmm)45 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×235 保冷効力(℃)10以下(6時間) エコマーク認定番号10 146 009

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする