THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
真空断熱スポーツボトル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53031669
品番
FJS-1000F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 外フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / 内フタ:ポリプロピレン / ベンパッキン:シリコーンゴム / シールパッキン:シリコーンゴム
色
BKOR (ブラックオレンジ)
容量(mL)
1000
質量(g)
500
エコマーク認定
認定
口径(Φmm)
45
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×85×275
保冷効力(℃)
9以下(6時間)
エコマーク認定番号
10 146 009