真空断熱スポーツボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)1000 BLP (ブルーピンク) 注文コード53031678 品番FJS-1000F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・色など19種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 外フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / 内フタ:ポリプロピレン / ベンパッキン:シリコーンゴム / シールパッキン:シリコーンゴム BLP (ブルーピンク) 容量(mL)1000 質量(g)500 エコマーク認定認定 口径(Φmm)45 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×85×275 保冷効力(℃)9以下(6時間) エコマーク認定番号10 146 009

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする