THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
真空断熱スポーツボトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
1000
色
BKPL (ブラックパープル)
注文コード
53031696
品番
FJS-1000F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 外フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / 内フタ:ポリプロピレン / ベンパッキン:シリコーンゴム / シールパッキン:シリコーンゴム
色
BKPL (ブラックパープル)
容量(mL)
1000
質量(g)
500
エコマーク認定
認定
口径(Φmm)
45
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×85×275
保冷効力(℃)
9以下(6時間)
エコマーク認定番号
10 146 009